O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 056669 QU.TOM.C/IN.32A 250V 2P+T IP66
Ref. fabricante 056669
Ref. Sonepar 820941
EAN 3245060566692
Especificações essenciais
- Altura: 310
- Comprimento do cabo: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP66
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: 125
- Manuseamento: Montagem na parede
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: -
- Possibilidade de alimentação/conexão: Outro
- Profundidade: 155
- Proteção: Nenhum
- Tipo de conexão à rede: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: 1x32A xp xxxV
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade