O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 055222 FICHA DTª 16A 25V 3P IP44
Ref. fabricante 055222
Ref. Sonepar 861789
EAN 3245060552220
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Violeta (lilás)
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: 4001
- Posição da hora do relógio: -
- Sistema de conexão: -
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 20-25 V (50 + 60 Hz) violeta
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade