O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: 20
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo: 48
- Entrada de Cabo: Redondo
- Estanque: Sim
- Estanque ao gás: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Inserto para prensa-cabo: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Fechado
- Número de cabos: 1
- Para espessura de parede: 2
- Para o diâmetro do cabo: 18
- Qualidade do material: PVC
- Resistente ao fogo: Não
- Tamanho da rosca (métrica): 0
- Tamanho da rosca PG: 36
- Técnica de retração: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade