O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aberturas de diâmetro: 22.5
- Altura: 56
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
- Cor da parte superior do invólucro: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura: 120
- Material do corpo: Plástico
- Número de posições de comando: 2
- Profundidade: 80
- Qualidade do material da caixa: Outro
- Tipo de construção doinvólucro: Caixa para montagem em superfície
Condicionantes
-
Min. 1 unidade