O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Adaptor, metal - furo roscado .5 - paramacho connector, m12, 5-cabo
Ref. fabricante XZCE13M125M
Ref. Sonepar 201002
EAN 3389110835519
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão blindada: -
- Com conexão PE: -
- Comprimento do cabo: 100
- Corrente nominal: 4
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material da superfície de contato: -
- Material do corpo: Outro
- Material do isolamento do condutor: -
- Método de montagem: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 5
- Revestimento da estrutura: -
- Rosca aparafusada: M12
- Seção transversal do núcleo: 0.34
- Temperatura ambiente: -25
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 300
- Tipo de contato de ligação, lado interno: Macho (ficha)
- Tipo de contato de ligaçãol, lado externo: Macho (ficha)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ZCMD21C12Ref. Sonepar 200177
-
Ref. fabricante ZCP29Ref. Sonepar 200210
-
Ref. fabricante ZCY18Ref. Sonepar 200211
-
Ref. fabricante ZC2JD1Ref. Sonepar 218531
-
TelemecaniqueCorpo interruptor de posição zcmd - 1nc+1no - silver - ruptura brusca - connexión - 2 m
Ref. fabricante ZCMD21L2Ref. Sonepar 237080