O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCA703161R0001 E217-16-10C
Ref. fabricante 2CCA703161R0001
Ref. Sonepar 162233
EAN 7612270938995
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Não aplicável
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Cor da tampa: Vermelho
- Cor do botão: Cinzento
- Corrente de comutação: 16
- Largura em número de módulos: 0.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Potência máxima da lâmpada: 1.1
- Profundidade incorporada: 75
- Tensão da lâmpada: 230
- Tensão de comutação: 250
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade