O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA619403R5072 SIN LED VD
Ref. fabricante 1SFA619403R5072
Ref. Sonepar 241935
EAN 7320500475690
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura da abertura: 0
- Com anel frontal: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Cor da lente: Verde
- Diâmetro do furo: 22
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura da abertura: 0
- Material do anel frontal: -
- Número de luzes indicadoras: 1
- Tensão nominal de operação Ue: 48
- Tipo de casquilho: LED
- Tipo de lente: Redondo
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade