O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA611621R1025 BLOCO C/LED BR
Ref. fabricante 1SFA611621R1025
Ref. Sonepar 237810
EAN 7320500373293
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com lâmpada integrada: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Sim
- Com transformador integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Branco
- Suporte da lâmpada: -
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 48.0
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 48.0
- Tensão nominal Ue na CC: 48.0
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade