O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de passagem termoplástico conexão parafusada de ambos os lados terminal individual 25mm
Ref. fabricante 8WA1206
Ref. Sonepar 219582
EAN 4011209161030
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 73.5
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 192
- Largura/tamanho da grelha: 25
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 16.0
- Seção da ligação de cabo rígido: 10.0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 16.0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 16.0
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 26
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade