O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Lâmpada LED verde 12...60 V
Ref. fabricante 5TG80563
Ref. Sonepar 143931
EAN 4001869396828
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Verde
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 12
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 12
- Tensão nominal Ue na CC: 12
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Outro
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade