O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Sinalizador luminoso, 22mm, redondo, metal, alto brilho, transparente, lente, plano, 24V CA/CC
Ref. fabricante 3SU11526AA701AA0
Ref. Sonepar 258738
EAN 4011209957787
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura da abertura: 11.8
- Com anel frontal: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Cor da lente: Outro
- Cor do anel frontal: Outro
- Diâmetro do furo: 22.3
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Largura da abertura: 29.5
- Material do anel frontal: Outro
- Número de luzes indicadoras: 1
- Tensão nominal de operação Ue: 24
- Tipo de casquilho: Outro
- Tipo de lente: Redondo
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade