O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Módulo LED com LED integrado, AC/DC 24V, vermelho, ligação com parafuso, zona ATEX 1-2
Ref. fabricante 3SU14012BB201AA2
Ref. Sonepar 228425
EAN 4047621057491
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Vermelho
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue na CC: -99999
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade