O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Elemento de luz permanente, vermelho, 12-230 V CA/CC, 70 mm diâmetro, base BA 15d
Ref. fabricante 8WD44001AB
Ref. Sonepar 200081
EAN 4011209496866
Especificações essenciais
- Cor: Vermelho
- Cor do corpo: Vermelho
- Diâmetro externo: 70
- Função: Luz contínua
- Grau de proteção (IP): IP65
- Tensão de operação CA 60 Hz: 12
- Tensão de operação DC: 12
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 12
- Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente/de LED
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade