O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Elemento de luz permanente, com LED integrado, vermelho, 24 V CA/CC, diâmetro 70 mm

Siemens - Elemento de luz permanente, com LED integrado, vermelho, 24 V CA/CC, diâmetro 70 mm

Ref. fabricante 8WD44205AB
Ref. Sonepar 218825
EAN 4011209497214

Especificações essenciais

  • Cor: Vermelho
  • Cor do corpo: Vermelho
  • Diâmetro externo: 70
  • Função: Luz contínua
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -99999
  • Tensão de operação DC: -99999
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -99999
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades