O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 041397 LUZ LED VERM E SOM 3 C.

Legrand - 041397 LUZ LED VERM E SOM 3 C.

Ref. fabricante 041397
Ref. Sonepar 801018
EAN 3414971498242

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem na parede: Sim
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Com contato: Não
  • Consumo de eletricidade: 315
  • Cor da campânula da lâmpada: Vermelho
  • Cor do corpo: Vermelho
  • De acordo com EN 54-23: Não
  • Frequência do sinal sonoro: 440
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Potência: 3.78
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de corrente: AC/DC
  • Tipo de dispositivo de sinalização acústica: Sirene
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de sinal acústico: Programável
  • Tipo de sinal óptico: Luz contínua
  • Volume: 105
  • Volume de cobertura: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades