O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 024252 BLOC LUM LED VERDE 24V P/CX

Legrand - 024252 BLOC LUM LED VERDE 24V P/CX

Ref. fabricante 024252
Ref. Sonepar 218069
EAN 3245060242527

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: -
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Sim
  • Cor da fonte de luz: -
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 10.8
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 10.8
  • Tensão nominal Ue na CC: 10.8
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Fixação de piso
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades