O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW70420M INT.ROT. MET 80A 4P
Ref. fabricante GW70420M
Ref. Sonepar 228826
EAN 8011564750654
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Com posição 0 (desligado): Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 80
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Dispositivo completo no invólucro: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Modelo: Interruptor de ligar/desligar
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 4
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade