O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GWD4817P REARME RD 2X25X30MA A
Ref. fabricante GWD4817P
Ref. Sonepar 134456
EAN 8011564722170
Especificações essenciais
- Corrente de comutação estipulada do dispositivo auxiliar: 25
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Equipamento adicional anexado na entrega: Unidade de monitorização com religação automática
- Equipamento adicional integrado: Autoteste, redefinição automática e chave auxiliar
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: -
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Tamanho (conforme DIN 43880): 2
- Tensão estipulada do sistema de calha: 230
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão auxiliar de controlo de contato: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade