O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
ABB - 2CDD284101R0032 INT 4P32A

ABB - 2CDD284101R0032 INT 4P32A

Ref. fabricante 2CDD284101R0032
Ref. Sonepar 119831
EAN 4016779904261

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: -
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: Cinzento
  • Corrente nominal: 32
  • Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
  • Função de comutação: Interruptor on/off
  • Largura em número de módulos: 4
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de pólos: 4
  • Poder de corte Icc: -
  • Potência máxima da lâmpada: -
  • Profundidade incorporada: 69
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 25
  • Tensão mínima estipulada: 12
  • Tensão nominal: 440
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades