O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDD282101R0063 INT SEC 2P 63A
Ref. fabricante 2CDD282101R0063
Ref. Sonepar 118063
EAN 4016779904179
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Cinzento
- Corrente nominal: 63
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 69
- Resistência a curto-circuito (Icw): 25
- Tensão mínima estipulada: 12
- Tensão nominal: 440
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade