O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA619211R1076 SEL3P1NA+1NFPR
Ref. fabricante 1SFA619211R1076
Ref. Sonepar 228964
EAN 7320500252086
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: Não
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro do furo: 22
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 3
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação: -
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade