O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SCA022777R0330 OT250E13CP INT
Ref. fabricante 1SCA022777R0330
Ref. Sonepar 148955
EAN 6417019270180
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: -
- Adequado para montagem no solo: -
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de conexão para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 250
- Corrente nominal suportável lcw atual: 8
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 250
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: 140
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 140
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: -
- Tensão nominal de operação: 1000
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade