O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1025040000 CX KLIPPON STB 5
Ref. fabricante 1025040000
Ref. Sonepar 161968
EAN 4032248745258
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: -
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 160
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: -
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: -
- Conectável: -
- Construção em parede: -
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 380
- Material: Aço
- Número de bloqueios: -
- Número de portas: -
- Número RAL: 7032
- Placa de montagem regulável em profundidade: -
- Possível fixação na parede: -
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 120
- Qualidade do material: -
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade