O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Sinalizador luminoso, 22mm, redondo, plástico, amarelo, lente, plano, 230V CA

Siemens - Sinalizador luminoso, 22mm, redondo, plástico, amarelo, lente, plano, 230V CA

Ref. fabricante 3SU11066AA303AA0
Ref. Sonepar 240706
EAN 4011209959583

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
  • Altura da abertura: 11.8
  • Com anel frontal: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Cor da lente: Outro
  • Cor do anel frontal: Outro
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Largura da abertura: 29.5
  • Material do anel frontal: Outro
  • Número de luzes indicadoras: 1
  • Tensão nominal de operação Ue: 230
  • Tipo de casquilho: Outro
  • Tipo de lente: Redondo
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades