O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Botão de pressão, 22mm, redondo plástico, vermelho, botão de comando, 1NF
Ref. fabricante 3SU11000AB201CA0
Ref. Sonepar 213843
EAN 4011209956773
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: 11
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Vermelho
- Diâmetro do furo: 22.3
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Largura da abertura: 29.5
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SU11002BM601NA0Ref. Sonepar 204026
-
Ref. fabricante 3SU11020AB201CA0Ref. Sonepar 213841
-
Ref. fabricante 3SU11020AB401BA0Ref. Sonepar 213842
-
Ref. fabricante 3SU11000AB401BA0Ref. Sonepar 213844
-
Ref. fabricante 3SU11026AA401AA0Ref. Sonepar 213851
-
Ref. fabricante 8WD44080ABRef. Sonepar 213859
-
Ref. fabricante 3SU11001BA201CA0Ref. Sonepar 213877
-
Ref. fabricante 5TE4808Ref. Sonepar 217698