O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento analógico, monitoramento de resistência de 2 até 200kOhm
Ref. fabricante 3UG45011AW30
Ref. Sonepar 219939
EAN 4011209665309
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 92
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Em cascata: -
- Largura: 22.5
- Máx. tempo de atraso de operação permitido: 10
- Min. tempo de atraso de operação ajustável: 0.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Número de entradas de elétrodos: 1
- Princípio de medição física: -
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Tempo de atraso da max. permitido: 10
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24.0
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SU11002BM601NA0Ref. Sonepar 204026
-
Ref. fabricante 3SU11020AB201CA0Ref. Sonepar 213841
-
Ref. fabricante 3SU11020AB401BA0Ref. Sonepar 213842
-
Ref. fabricante 3SU11000AB201CA0Ref. Sonepar 213843
-
Ref. fabricante 3SU11000AB401BA0Ref. Sonepar 213844
-
Ref. fabricante 3SU11026AA401AA0Ref. Sonepar 213851
-
Ref. fabricante 8WD44080ABRef. Sonepar 213859
-
Ref. fabricante 3SU11001BA201CA0Ref. Sonepar 213877
-
Ref. fabricante 5TE4808Ref. Sonepar 217698