O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Pushbutton illuminated 22 m round metal front ring white button 1 NO 230 V AC

Siemens - Pushbutton illuminated 22 m round metal front ring white button 1 NO 230 V AC

Ref. fabricante 3SU11360AB601BA0
Ref. Sonepar 243434
EAN 4011209971493

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para iluminação: Sim
  • Altura da abertura: 11
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor do anel frontal: Cinzento
  • Cor do botão: Branco
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Largura da abertura: 29.5
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: 230
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades