O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, green, button, 1 NO + 1 NC
Ref. fabricante 3SU11300AB403FA0
Ref. Sonepar 240577
EAN 4047621054964
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para iluminação: -
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: -
- Cor do anel frontal: -
- Cor do botão: -
- Diâmetro do furo: -
- Função de comutação de encaixe: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de posições de comando: -
- Retorno por mola/tátil: -
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: -
- Tipo de lente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SU11002BM601NA0Ref. Sonepar 204026
-
Ref. fabricante 3SU11020AB201CA0Ref. Sonepar 213841
-
Ref. fabricante 3SU11020AB401BA0Ref. Sonepar 213842
-
Ref. fabricante 3SU11000AB201CA0Ref. Sonepar 213843
-
Ref. fabricante 3SU11000AB401BA0Ref. Sonepar 213844
-
Ref. fabricante 3SU11026AA401AA0Ref. Sonepar 213851
-
Ref. fabricante 8WD44080ABRef. Sonepar 213859
-
Ref. fabricante 3SU11001BA201CA0Ref. Sonepar 213877