O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Mushroom pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, 1 NC

Siemens - Mushroom pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, 1 NC

Ref. fabricante 3SU11301BA201CA0
Ref. Sonepar 240585
EAN 4011209971530

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: 27.5
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor do anel frontal: Cinzento
  • Cor do botão: Vermelho
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Largura da abertura: 40
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de botão: Cogumelo
  • Tipo de lente: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades