O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor com manípulo, 16mm, redondo plástico, preto
Ref. fabricante 3SB22022AB01
Ref. Sonepar 259558
EAN 4011209028081
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de ficha plana
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: 17
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: -
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro do furo: 16
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: 19
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 2
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: 5
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SU11002BM601NA0Ref. Sonepar 204026
-
Ref. fabricante 3SU11020AB201CA0Ref. Sonepar 213841
-
Ref. fabricante 3SU11020AB401BA0Ref. Sonepar 213842
-
Ref. fabricante 3SU11000AB201CA0Ref. Sonepar 213843
-
Ref. fabricante 3SU11000AB401BA0Ref. Sonepar 213844
-
Ref. fabricante 3SU11026AA401AA0Ref. Sonepar 213851
-
Ref. fabricante 8WD44080ABRef. Sonepar 213859
-
Ref. fabricante 3SU11001BA201CA0Ref. Sonepar 213877
-
Ref. fabricante 5TE4808Ref. Sonepar 217698