O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Indicator light, in illuminated pushbutton design, 22 mm, round, plastic with metal front ring, white, with holder, LED module, with integrated LED 24

Siemens - Indicator light, in illuminated pushbutton design, 22 mm, round, plastic with metal front ring, white, with holder, LED module, with integrated LED 24

Ref. fabricante 3SU11320AD603AA0
Ref. Sonepar 243413
EAN 4047621056968

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para iluminação: Sim
  • Altura da abertura: 11
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor do anel frontal: Cinzento
  • Cor do botão: Branco
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Largura da abertura: 29.5
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -99999
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -99999
  • Número de contatos como inversores: -99999
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: 24
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades