O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Botão cogumelo de parada de emergência, 22mm, redondo, metal, brilhante, vermelho, com fechadura IKON

Siemens - Botão cogumelo de parada de emergência, 22mm, redondo, metal, brilhante, vermelho, com fechadura IKON

Ref. fabricante 3SU10501HX200AA0
Ref. Sonepar 232265
EAN 4011209946989

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Adequado para paragem de emergência: Sim
  • Altura da abertura: 82.1
  • Com anel frontal: Não
  • Cor do anel frontal: -
  • Cor do botão: Vermelho
  • Diâmetro da tampa: 40
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura da abertura: 40
  • Material do anel frontal: -
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tipo de botão: -
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades