O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Temporizador da iluminação de escadas 230V 1 contato normalmente aberto 16A 230V/50Hz, eletrônico
Ref. fabricante 7LF6311
Ref. Sonepar 143605
EAN 4001869568027
Especificações essenciais
- Atraso no desengate: 0.5
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1000
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Eletrónico
- Função de sobretensão atual selecionável: -
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -99999
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Pré-aviso de desligamento: Cintilação
- Profundidade incorporada: 64
- Repetitivo: Repetitivo + luz contínua
- Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
- Tensão de alimentação: 230.0
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 8
- Tensão de controlo de frequência 1: 50.0
- Tensão de controlo de frequência 2: 50.0
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KT5501Ref. Sonepar 143581
-
Ref. fabricante 7KT5502Ref. Sonepar 143582
-
Ref. fabricante 7KT5503Ref. Sonepar 143583
-
Ref. fabricante 7KT5504Ref. Sonepar 143584
-
Ref. fabricante 7KT5505Ref. Sonepar 143585
-
Ref. fabricante 7KT5600Ref. Sonepar 143586
-
Ref. fabricante 7KT5601Ref. Sonepar 143587
-
Ref. fabricante 7KT5602Ref. Sonepar 143588
-
Ref. fabricante 7KT5603Ref. Sonepar 143589