O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Cronômetro 48x 48mm CA 24V 50Hz sem tampa 55x 55mm
Ref. fabricante 7KT5505
Ref. Sonepar 143585
EAN 4001869198453
Especificações essenciais
- Altura: 45
- Altura da placa frontal: 48
- Diâmetro da abertura do painel: 50.2
- Faixa de contagem: 99999.99
- Frequência de tensão de entrada: 50
- Função de redefinição: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de operação: -
- Largura: 45
- Largura da placa frontal: 48
- Largura em número de módulos: -99999
- Método de montagem: Montagem frontal
- Modelo: Análogo
- Montagem até máxima espessura da parede: -
- Número de dígitos: 7
- Precisão diária: -99999
- Profundidade incorporada: 34
- Tensão de entrada: 24
- Tipo de acionador: Quartzo
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KT5501Ref. Sonepar 143581
-
Ref. fabricante 7KT5502Ref. Sonepar 143582
-
Ref. fabricante 7KT5503Ref. Sonepar 143583
-
Ref. fabricante 7KT5504Ref. Sonepar 143584
-
Ref. fabricante 7KT5600Ref. Sonepar 143586
-
Ref. fabricante 7KT5601Ref. Sonepar 143587
-
Ref. fabricante 7KT5602Ref. Sonepar 143588
-
Ref. fabricante 7KT5603Ref. Sonepar 143589
-
Ref. fabricante 7KT5604Ref. Sonepar 143590