O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Especificações essenciais
- Autonomia: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Corrente nominal de comutação a 250 V, sem potencial: 16
- Corrente nominal de comutação em 230 V, com potencial: 16
- Diminuição da faixa de ajuste: -30
- Entrada para programação horária: -
- Faixa de ajuste de conforto: -30
- Faixa de ajuste proteção contra gelo: -30
- Fase de temperatura mais curta: -
- Frequência nominal: 45
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura em número de módulos: 2
- Modelo: Digital
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: -
- Número de programas básicos padrão: 0
- Orientação do texto no ecrã: -
- Pré-seleção de comutação: Não
- Profundidade de montagem: 70
- Programa 24 horas: Não
- Programa de férias: Não
- Programa semanal: Não
- Tensão nominal: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de sensor: Sensor remoto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KT5501Ref. Sonepar 143581
-
Ref. fabricante 7KT5502Ref. Sonepar 143582
-
Ref. fabricante 7KT5503Ref. Sonepar 143583
-
Ref. fabricante 7KT5504Ref. Sonepar 143584
-
Ref. fabricante 7KT5505Ref. Sonepar 143585
-
Ref. fabricante 7KT5600Ref. Sonepar 143586
-
Ref. fabricante 7KT5601Ref. Sonepar 143587
-
Ref. fabricante 7KT5602Ref. Sonepar 143588
-
Ref. fabricante 7KT5603Ref. Sonepar 143589