O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Safety module, Harmony Safety Automation, Zero speed monitoring with time delay, 48-240 V AC/DC, screw
Ref. fabricante XPSUVN31AP
Ref. Sonepar 227859
EAN 3606482034068
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 100
- Avaliação de entradas: 2 canais
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: Sim
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Com circuito de feedback: Não
- Frequência operacional nominal: -
- Função de monitorização de paragem: Sim
- Função monitorização de velocidade rotacional: Não
- Largura: 22.5
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: 2
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: 1
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 1
- Profundidade: 120
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 86,27Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625