O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé de controlo de nível rm22-l - 24...240 v ac/dc - 1 c/o
Ref. fabricante RM22LG11MR
Ref. Sonepar 201089
EAN 3606480792328
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Em cascata: Não
- Largura: 22.5
- Máx. tempo de atraso de operação permitido: -
- Min. tempo de atraso de operação ajustável: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 1
- Número de entradas de elétrodos: 3
- Princípio de medição física: Condutor
- Profundidade: 73
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 36,42Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625
-
Ref. fabricante XPSUAF13ACRef. Sonepar 202037