O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Relé multifunções de controlo de tensão rm35-u - gama 1..100 v

Schneider Electric - Relé multifunções de controlo de tensão rm35-u - gama 1..100 v

Ref. fabricante RM35UA12MW
Ref. Sonepar 210470
EAN 3389119405300

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Contém função de sobretensão contínua: Sim
  • Contém função histerese por tensão CC: Não
  • Contém função subtensão CC: Sim
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Faixa de medição de tensão 1: 1
  • Faixa de medição de tensão 2: -
  • Fonte de alimentação externa necessária: -
  • Largura: 35
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível histerese monofásica: Não
  • Possível histerese trifásica: Não
  • Possível sobretensão monofásica: Sim
  • Possível sobretensão trifásica: Não
  • Possível subtensão monofásica: Sim
  • Possível subtensão trifásica: Não
  • Profundidade: 72
  • Tempo de atraso da max. permitido: 30
  • Tempo de atraso de min. ajustável: 0.3
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tensão do valor de resposta: 1
  • Tipo de faixa de medição de tensão: AC
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 49,75Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades