O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé de temporização c/ atraso ligado - 0,1 s..100 h - 230 v ca – 4 oc
Ref. fabricante RM17TT00
Ref. Sonepar 214804
EAN 3389119405089
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 183
- Fonte de alimentação externa necessária: -
- Função de deteção de assimetria: Não
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 17.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 72
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 208
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 208
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 99,12Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625