O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Relé de temporização c/ atraso ligado - 0,1 s..100 h - 230 v ca – 4 oc

Schneider Electric - Relé de temporização c/ atraso ligado - 0,1 s..100 h - 230 v ca – 4 oc

Ref. fabricante RM35JA32MW
Ref. Sonepar 210464
EAN 3389119405225

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Contém função DC-tensão sobintensidade: Não
  • Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Faixa de medição de corrente: 0.15
  • Faixa de medição de tensão: -
  • Fonte de alimentação externa necessária: -
  • Função histerese de corrente contínua: Não
  • Largura: 35
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível histerese monofásica: Não
  • Possível histerese trifásica: Não
  • Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Não
  • Possível subintensidade de corrente monofásica: Não
  • Possível subintensidade trifásica: Sim
  • Profundidade: 72
  • Sobreintensidade trifásica possível: Sim
  • Tempo de atraso da max. permitido: 30
  • Tempo de atraso de min. ajustável: 0.3
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 20
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 1
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de corrente: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador de corrente externo: Não
  • Valor atual intensidade atual 1: -
  • Valor atual intensidade atual 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 57,7Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades