O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé de temporização c/ atraso ligado - 0,1 s..100 h - 230 v ca – 4 oc
Ref. fabricante RM35BA10
Ref. Sonepar 210462
EAN 3389119405195
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Não
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de corrente: 1
- Faixa de medição de tensão: -
- Fonte de alimentação externa necessária: -
- Função histerese de corrente contínua: Não
- Largura: 35
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Sim
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Sim
- Profundidade: 72
- Sobreintensidade trifásica possível: Sim
- Tempo de atraso da max. permitido: 10
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 60
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 1
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 208
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 208
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de corrente: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador de corrente externo: Não
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625