O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé de temporização c/ atraso ligado - 0,1 s..100 h - 230 v ca – 4 oc
Ref. fabricante RM35ATL0MW
Ref. Sonepar 210459
EAN 3389119405164
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de resistência: -
- Faixa de medição de temperatura: -1
- Largura: 35
- Número de circuitos de medição: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível registo de erro: Não
- Possível reinicialização externa: Não
- Profundidade: 72
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 28,95Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625