O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Relé de controlo de velocidade rm35-s - 24..240 v ac/dc

Schneider Electric - Relé de controlo de velocidade rm35-s - 24..240 v ac/dc

Ref. fabricante RM35S0MW
Ref. Sonepar 210466
EAN 3389119405256

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 90
  • Avaliação de entradas: 2 canais
  • Categoria de acordo com EN 954-1: 1
  • Com aprovação de acordo com UL: Sim
  • Com aprovação para BG BIA: Não
  • Com aprovação para TÜV: Não
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com circuito de feedback: Sim
  • Frequência operacional nominal: 45
  • Função de monitorização de paragem: Sim
  • Função monitorização de velocidade rotacional: Sim
  • Largura: 35
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível a
  • Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: 1
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 0
  • Profundidade: 72
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 59,32Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades