O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Relé de controlo de nível rm22-l - 24...240 v ac/dc - 2 c/o

Schneider Electric - Relé de controlo de nível rm22-l - 24...240 v ac/dc - 2 c/o

Ref. fabricante RM22LA32MR
Ref. Sonepar 240899
EAN 3606480792342

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Em cascata: Não
  • Largura: 22.5
  • Máx. tempo de atraso de operação permitido: 30
  • Min. tempo de atraso de operação ajustável: 0.1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Número de entradas de elétrodos: 3
  • Princípio de medição física: Condutor
  • Profundidade: 73
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Tempo de atraso da max. permitido: 30
  • Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 36,9Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades