O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé de controlo da tensão multi-funções rm35-u - gama 0,05..5 v
Ref. fabricante RM35UA11MW
Ref. Sonepar 210469
EAN 3389119405294
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Sim
- Contém função histerese por tensão CC: Sim
- Contém função subtensão CC: Sim
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de tensão 1: 0.05
- Faixa de medição de tensão 2: 0.5
- Fonte de alimentação externa necessária: -
- Largura: 35
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Profundidade: 72
- Tempo de atraso da max. permitido: 30
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.3
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0.6
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.3
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tensão do valor de resposta: 0.05
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 49,96Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625