O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Power Factor controller - VarPlus Logic - VPL 12
Ref. fabricante VPL12N
Ref. Sonepar 213983
EAN 3606480800115
Especificações essenciais
- Altura: 144
- Aplicação: Qualidade da rede
- Com interface de comunicação Ethernet: Não
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: 6
- Corrente nominal de operação em AC-1/AC-3/AC-5 230 V: 5
- Corrente nominal de operação em AC-15, 400 V: 6
- Corrente nominal de operação em AC-3: 6
- Largura: 144
- Menor potência reativa: 0
- Número de fases: 3
- Potência: -
- Profundidade: 59
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Redução da tensão da linha: 0
- Redução de potência aparente: 0
- Redução no consumo de energia: 0
- Tensão de alimentação: 90
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 238,02Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625