O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Módulo seguridad US categoria 4 48-230V mola

Schneider Electric - Módulo seguridad US categoria 4 48-230V mola

Ref. fabricante XPSUS32AC
Ref. Sonepar 244411
EAN 3606489601829

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
  • Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
  • Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Sim
  • Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Sim
  • Adequado para monitorização de sensores de proximidade: Sim
  • Adequado para monitorização de sensores táteis: Não
  • Adequado para monitorização de válvulas: Não
  • Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Sim
  • Altura: 100
  • Atraso no desengate: 0
  • Avaliação de entradas: 2 canais
  • Categoria de acordo com EN 954-1: 4
  • Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: 0
  • Com aprovação de acordo com UL: Sim
  • Com aprovação para BG BIA: Não
  • Com aprovação para TÜV: Sim
  • Com braçadeiras destacáveis: Sim
  • Com circuito de feedback: Sim
  • Com entrada inicial: Sim
  • Com função de silenciamento: Não
  • Consumo de energia: 1.1
  • Corrente estipulada do interruptor: 1.1
  • Largura: 22.5
  • Modelo: Dispositivo básico
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
  • Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: 0
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: 0
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 2
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Profundidade: 120
  • SIL de acordo com IEC 61508: 3
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
  • Tensão de controlo 1: 24
  • Tensão de controlo 2: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: 24
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: 4
  • Tipo de tensão (tensão de operação): DC
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • Tipo de tensão de controlo 1: DC
  • Tipo de tensão de controlo 2: DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 102,76Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades