O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo seguridad UAF categoria 4 48-230V parafuso
Ref. fabricante XPSUAF33AP
Ref. Sonepar 226881
EAN 3606489601638
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Sim
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Sim
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: Sim
- Adequado para monitorização de sensores táteis: Não
- Adequado para monitorização de válvulas: Não
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Sim
- Altura: 100
- Atraso no desengate: 0
- Avaliação de entradas: 2 canais
- Categoria de acordo com EN 954-1: 4
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: 0
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: Não
- Com aprovação para TÜV: Sim
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Com circuito de feedback: Sim
- Com entrada inicial: Sim
- Com função de silenciamento: Não
- Consumo de energia: 1.1
- Corrente estipulada do interruptor: 1.1
- Largura: 22.5
- Modelo: Dispositivo básico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 3
- Possível montagem em calha: Sim
- Profundidade: 120
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tensão de controlo 1: 24
- Tensão de controlo 2: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: 24
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: 4
- Tipo de tensão (tensão de operação): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de controlo 1: DC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 102,7Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625