O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Harmony, Modular multifunction 3-phase supply control relay, 8 A, 2 CO, 200…240 V AC

Schneider Electric - Harmony, Modular multifunction 3-phase supply control relay, 8 A, 2 CO, 200…240 V AC

Ref. fabricante RM22TA31
Ref. Sonepar 239615
EAN 3606480792144

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Deteção de falha de fase: Sim
  • Faixa de medição de tensão: 160
  • Fonte de alimentação externa necessária: -
  • Função de deteção de assimetria: Sim
  • Função de deteção de sobretensão: Não
  • Função de deteção de subtensão: Não
  • Largura: 22.5
  • Monitorização de sequência de fases: Sim
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Profundidade: 73
  • Tempo de atraso da max. permitido: 30
  • Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 200
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 200
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 70,82Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades