O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 87
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 161
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Não
- Largura: 17.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 65
- Tempo de atraso da max. permitido: 0.1
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade